KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KRG 歯研ラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37998247
品番
KRG2-100
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)6130[625]
(歯面強さ)2560[261]
モジュール
2
歯数
14
歯幅(mm)
20
材質
SCM440
種別
歯研ラック
形状
R1
質量(kg)
0.35
高さ(C)(mm)
25
寸法A(mm)
98
歯幅B(mm)
20
かみあい高さD(mm)
23
CADデータダウンロード