KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KRG 歯研ラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37998283
品番
KRG3-100
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)13800[1410]
(歯面強さ)5770[588]
モジュール
3
歯数
9
歯幅(mm)
30
材質
SCM440
種別
歯研ラック
形状
R1
質量(kg)
0.76
高さ(C)(mm)
35
寸法A(mm)
101
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
32
CADデータダウンロード