KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KRG 歯研ラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3
注文コード
37998292
品番
KRG3-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,300
この商品は
モジュール
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)13800[1410]
(歯面強さ)5770[588]
モジュール
3
歯数
52
歯幅(mm)
30
材質
SCM440
種別
歯研ラック
形状
R1
質量(kg)
3.81
高さ(C)(mm)
35
寸法A(mm)
505
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
32
CADデータダウンロード