KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KRGF 歯研ラック(両端面加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37998344
品番
KRGF3-1000
参考基準価格(税別)
¥91,800
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)13800[1410]
(歯面強さ)5770[588]
モジュール
3
歯数
106
歯幅(mm)
30
材質
SCM440
種別
歯研ラック
形状
RF
質量(kg)
7.53
高さ(C)(mm)
35
寸法A(mm)
999.03
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
32
CADデータダウンロード