KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRG 歯研ラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
0.5
注文コード
37998405
品番
SRG0.5-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
モジュール
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)293[29.9]
(歯面強さ)80.5[8.21]
モジュール
0.5
歯数
61
歯幅(mm)
5
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
種別
歯研ラック
形状
R1
質量(kg)
0.046
高さ(C)(mm)
12
寸法A(mm)
101
歯幅B(mm)
5
かみあい高さD(mm)
11.5
CADデータダウンロード