SRG 歯研ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37998423 品番 SRG1-100
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)862[87.9]
(歯面強さ)514[52.4]
モジュール1 歯数29 歯幅(mm)10 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状R1 質量(kg)0.085 高さ(C)(mm)12 寸法A(mm)98 歯幅B(mm)10 かみあい高さD(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする