SRG 歯研ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37998441 品番 SRG2-100
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)3830[391]
(歯面強さ)2410[246]
モジュール2 歯数14 歯幅(mm)20 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状R1 質量(kg)0.35 高さ(C)(mm)25 寸法A(mm)98 歯幅B(mm)20 かみあい高さD(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする