KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRG 歯研ラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37998484
品番
SRG5-110
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)24000[2440]
(歯面強さ)15100[1540]
モジュール
5
歯数
5
歯幅(mm)
50
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
種別
歯研ラック
形状
R1
質量(kg)
1.91
高さ(C)(mm)
50
寸法A(mm)
108
歯幅B(mm)
50
かみあい高さD(mm)
45
CADデータダウンロード