SRGF 歯研ラック(両端面加工)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37998554 品番SRGF1.5-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,200
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)2160[220]
(歯面強さ)1360[138]
寸法A(mm)999.03 歯幅B(mm)15 高さ(C)(mm)20 かみあい高さD(mm)18.5 モジュール1.5 歯数212 種別歯研ラック 材質S45C 形状RF 質量(kg)2.18 歯幅(mm)15 表面処理歯部以外黒染

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする