KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KRF 調質ラック(両端面加工)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37998694
品番
KRF2-1000
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)6130[625]
(歯面強さ)1760[179]
モジュール
2
歯数
160
歯幅(mm)
20
材質
SCM440
表面処理
黒染
種別
調質ラック
形状
RF
質量(kg)
7.53
高さ(C)(mm)
25
寸法A(mm)
1005.31
歯幅B(mm)
20
かみあい高さD(mm)
23
CADデータダウンロード