SR ラック

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37998746 品番 SR0.5-100
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)240[24.4]
(歯面強さ)39.6[4.04]
モジュール0.5 歯数62 歯幅(mm)5 材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1 質量(kg)0.046 高さ(C)(mm)12 寸法A(mm)101 歯幅B(mm)5 かみあい高さD(mm)11.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37998746
2015-08-01
用途:
現在、自然界の燃料がいらない発電機を開発し、六合目あたりです。大事な部分の部材です。
アキオ工芸 様

商品が小さいので簡単に固定できる方法があれば、仕事量も短時間に

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする