KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SR ラック
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2
注文コード
37998834
品番
SR2-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,570
この商品は
モジュール
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)3830[391]
(歯面強さ)775[79]
モジュール
2
歯数
46
歯幅(mm)
20
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
R1
質量(kg)
1.09
高さ(C)(mm)
25
寸法A(mm)
303
歯幅B(mm)
20
かみあい高さD(mm)
23
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37998834
SR2-300
07152232
SR2-300
SRラック
KHK(小原歯車工業)
1本
¥
3,298
欠品中
税込
¥
3,628
注文コードが変更になりました。