SR ラック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール4 注文コード37998922 品番SR4-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,160
この商品はモジュールなど25種類から選べます 他の種類を見る

モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)15300[1560]
(歯面強さ)3330[339]
モジュール4 歯数39 歯幅(mm)40 材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1 質量(kg)6.5 高さ(C)(mm)45 寸法A(mm)505 歯幅B(mm)40 かみあい高さD(mm)41

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37998922 SR4-500 07152311 SR4-500 SRラック KHK(小原歯車工業) SRラック KHK(小原歯車工業) 1本 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37998746
2015-08-01
用途:
現在、自然界の燃料がいらない発電機を開発し、六合目あたりです。大事な部分の部材です。
アキオ工芸 様

商品が小さいので簡単に固定できる方法があれば、仕事量も短時間に

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする