KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRF ラック(両端面加工)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37998992
品番
SRF0.5-300
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)240[24.4]
(歯面強さ)39.6[4.04]
モジュール
0.5
歯数
191
歯幅(mm)
5
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
RF
質量(kg)
0.14
高さ(C)(mm)
12
寸法A(mm)
300.02
歯幅B(mm)
5
かみあい高さD(mm)
11.5
CADデータダウンロード