KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRF ラック(両端面加工)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37999123
品番
SRF2-1500
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)3830[391]
(歯面強さ)775[79]
モジュール
2
歯数
240
歯幅(mm)
20
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
RF
質量(kg)
5.45
高さ(C)(mm)
25
寸法A(mm)
1507.96
歯幅B(mm)
20
かみあい高さD(mm)
23
CADデータダウンロード