KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRF ラック(両端面加工)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37999166
品番
SRF2.5-1000
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)5990[611]
(歯面強さ)1240[127]
モジュール
2.5
歯数
128
歯幅(mm)
25
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
RF
質量(kg)
5.43
高さ(C)(mm)
30
寸法A(mm)
1005.31
歯幅B(mm)
25
かみあい高さD(mm)
27.5
CADデータダウンロード