KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRF ラック(両端面加工)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37999211
品番
SRF3-1000
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)8620[879]
(歯面強さ)1820[186]
モジュール
3
歯数
106
歯幅(mm)
30
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
RF
質量(kg)
7.53
高さ(C)(mm)
35
寸法A(mm)
999.03
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
32
CADデータダウンロード