SURFD ステンレスラック(両端面・取付穴加工)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37999762 品番 SURFD1.5-1000
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)1030[105]
(歯面強さ)237[24.2]
寸法A(mm)999.03 歯幅B(mm)15 寸法E(mm)8 寸法F(mm)49.52 寸法G(mm)180 寸法H(mm)6 寸法I(mm)10 寸法J(mm)6 高さ(C)(mm)20 かみあい高さD(mm)18.5 モジュール1.5 歯数212 種別ラック 材質SUS304 形状RD 質量(kg)2.13 歯幅(mm)15 取付穴数6 使用ねじM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする