KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SURFD ステンレスラック(両端面・取付穴加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37999771
品番
SURFD2-1000
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)1830[187]
(歯面強さ)436[44.5]
寸法A(mm)
1005.31
歯幅B(mm)
20
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
52.66
寸法G(mm)
180
寸法H(mm)
7
寸法I(mm)
11
寸法J(mm)
7
高さ(C)(mm)
25
かみあい高さD(mm)
23
モジュール
2
歯数
160
種別
ラック
材質
SUS304
形状
RD
質量(kg)
3.56
歯幅(mm)
20
取付穴数
6
使用ねじ
M6
CADデータダウンロード