KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SURFD ステンレスラック(両端面・取付穴加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37999787
品番
SURFD2.5-1000
参考基準価格(税別)
¥62,800
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)2860[292]
(歯面強さ)698[71.2]
寸法A(mm)
1005.31
歯幅B(mm)
25
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
52.66
寸法G(mm)
180
寸法H(mm)
8.6
寸法I(mm)
14
寸法J(mm)
9
高さ(C)(mm)
30
かみあい高さD(mm)
27.5
モジュール
2.5
歯数
128
種別
ラック
材質
SUS304
形状
RD
質量(kg)
5.29
歯幅(mm)
25
取付穴数
6
使用ねじ
M8
CADデータダウンロード