KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SURFD ステンレスラック(両端面・取付穴加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37999796
品番
SURFD3-1000
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)4120[420]
(歯面強さ)1030[105]
寸法A(mm)
999.03
歯幅B(mm)
30
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
49.52
寸法G(mm)
180
寸法H(mm)
10.8
寸法I(mm)
17.5
寸法J(mm)
11
高さ(C)(mm)
35
かみあい高さD(mm)
32
モジュール
3
歯数
106
種別
ラック
材質
SUS304
形状
RD
質量(kg)
7.28
歯幅(mm)
30
取付穴数
6
使用ねじ
M10
CADデータダウンロード