KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
PRプラスチックラック
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2
注文コード
37999857
品番
PR2-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,600
この商品は
モジュール
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2
歯数
159
歯幅(mm)
20
種別
ラック
材質
MC901
形状
R1
全長A(mm)
1010
質量(kg)
0.54
高さ(C)(mm)
25
圧力角(°)
20
歯形
並歯
許容曲げ半径(mm)
0.5以内(1mに対し)
精度等級
KHK R 001 5級
歯面硬度
115〜120HRR
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)371[37.9]
歯幅B(mm)
20
かみあい高さD(mm)
23
CADデータダウンロード