PRF プラスチックラック(両端面加工)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37999911 品番 PRF2-1000
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。

モジュール2 歯数160 歯幅(mm)20 材質MC901 種別ラック 形状RF 質量(kg)0.54 高さ(C)(mm)25 寸法A(mm)1005.31 許容伝達力(N[kgf・m])(曲げ強さ)371[37.9] 歯幅B(mm)20 かみあい高さD(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする