BSR 黄銅ラック

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37999954 品番 BSR0.8-300
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

加工性に優れ、サビに強い快削黄銅 (C3604)の小モジュールラックです。

モジュール0.8 歯数118 種別ラック 材質快削黄銅(C3604) 寸法A(mm)303 歯幅B(mm)4 高さ(C)(mm)10 かみあい高さD(mm)9.2 形状R1 質量(kg)0.095 歯幅(mm)4 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度(80HV以上) 許容伝達力(N[kgf・m])(曲げ強さ)61.3[6.25]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37999954
2017-07-10
用途:
展示会での商品PR用に購入しました
I-sonat株式会社 様

ラックギヤは初めて使用しましたがシャーシをしっかりした造りにして
ギヤ同士がぶれない様に動かしてあげるとスムーズに動いてくれました
お客さんも大変満足してくれました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする