DR 成形フレキラック

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37999981 品番 DR1-2000
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。

モジュール1 歯幅(mm)5 材質ジュラコン(R)(M90-44) 種別ラック 形状R4 質量(kg)0.06 寸法H(mm)10 全長A(mm)2000 高さ(C)(mm)4.3 寸法F(mm)0.9 寸法E(mm)2 圧力角(°)20 寸法G(mm)4.9 台座寸法(mm)(厚さE)2×(深さF)0.9×(幅G)4.9×(幅H)10 歯形並歯 精度等級KHK R 001 8級 歯面硬度110〜120HRR 歯面仕上げ成形 歯切基準面底面 許容伝達力(N[kgf・m])(曲げ強さ)161[16.4] 歯幅B(mm)5 かみあい高さD(mm)3.3 歯幅B'(mm)4
注意
※「ジュラコン(R)」はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37999981
2018-12-27
用途:
競技用ロボットの部品
教育・研究機関

ロボットの製作で,ピニオンと組み合わせて,直線運動をさせたいときに便利です。加工しやすいですが,穴を開けないといけないので,強度がも少しほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
37999981
2017-09-15
用途:
ロボット製作
教育・研究機関

直動機構に使用しました.
PS プラスチック平歯車と併用しました.

1人が参考にしています
対象商品:
37999981
2017-08-14
用途:
木製の作品を動かすために使用
株式会社 リヴ 様

充分な強度がありますので、問題無く使えました。今回は固定金具を使用せず、接着です。

対象商品:
37999981
2016-06-11
用途:
アンテナ形状物の伸縮機構

いつも便利に使っています。今年は3本購入しました。要望としてはもう少しロープライスにして欲しい点ともう少し柔軟性が欲しい点です。

1人が参考にしています
対象商品:
37999981
2016-06-13
用途:
ロボコン用の部品として使用

使い勝手の良い商品です。是非使ってみては?

対象商品:
37999997
2015-10-03
用途:
ロボットの直道機構
その他業種

歯車にかみ合っていい感じです。
カットも簡単なんで使いやすさはなまるです。

2人が参考にしています
対象商品:
37999981
2017-07-27
用途:
高校生ロボコンに使用します。

回転テーブルの回転部分に使用したり、スライドレール取り付けて移動させる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする