モジュール2歯幅(mm)8材質ジュラコン(R)(M90-44)種別ラック形状R4質量(kg)0.12寸法H(mm)15全長A(mm)2000高さ(C)(mm)7寸法F(mm)1.1寸法E(mm)2.5圧力角(°)20寸法G(mm)10.1台座寸法(mm)(厚さE)2.5×(深さF)1.1×(幅G)10.1×(幅H)15歯形並歯精度等級KHK R 001 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯切基準面底面許容伝達力(N[kgf・m])(曲げ強さ)265[27]歯幅B(mm)8かみあい高さD(mm)5歯幅B'(mm)6