SSDR DR専用ピニオン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38000033 品番 SSDR1.5-20
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。

ボス径B(Φmm)20 歯幅E(mm)5 寸法J(mm)5 基準円直径C(Φmm)30 歯先円直径D(Φmm)33 穴径A(Φmm)6 ボス長F(mm)10 全長G(mm)15 モジュール1.5 歯数20 材質S45C 付属品止めねじ 形状S1T 質量(kg)0.0484 表面処理黒染 圧力角(°)20 ねじ穴M4 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)7.35[0.75] 歯切基準面

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38000024
2017-08-14
用途:
木製の作品を動かす。
株式会社 リヴ 様

フレキラックと同時購入です。DR成形と勘違いして購入しましたが、結果的にはSSDRで良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38000015
2016-11-18
用途:
作品の制作
二象舎 様

ラックとのかみあわせがスムーズで、思い通りの動きをしたので、大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする