※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ギヤアクセサリ
ARL DR専用スライドレール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38000051
品番
ARL-0.8
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
DR成形フレキラック専用のスライドレールです。
寸法A(mm)
10.3
寸法B(mm)
4.4
寸法C(mm)
4.7
寸法D(mm)
2
寸法E(mm)
1.7
寸法F(mm)
8.3
材質
アルミニウム(A6063S-T5)
長さ(mm)
1000
形状
T6
質量(kg)
0.081
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430