※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ギヤアクセサリ
ARL DR専用スライドレール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38000067
品番
ARL-1
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
DR成形フレキラック専用のスライドレールです。
寸法A(mm)
12.3
寸法B(mm)
5.6
寸法C(mm)
5.2
寸法D(mm)
2
寸法E(mm)
2.2
寸法F(mm)
10.3
材質
アルミニウム(A6063S-T5)
長さ(mm)
1000
形状
T6
質量(kg)
0.096
CADデータダウンロード