※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ギヤアクセサリ
ARL DR専用スライドレール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38000085
品番
ARL-2
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
DR成形フレキラック専用のスライドレールです。
寸法A(mm)
17.3
寸法B(mm)
8.8
寸法C(mm)
6.2
寸法D(mm)
2.5
寸法E(mm)
2.7
寸法F(mm)
15.3
材質
アルミニウム(A6063S-T5)
長さ(mm)
1000
形状
T6
質量(kg)
0.15
CADデータダウンロード