※使用例 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ギヤアクセサリ
SRS DR専用取付用L型金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
38000094
品番
SRS-1
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
DR成形フレキラック専用取付金具です。
寸法A(mm)
10.2
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
4.5
寸法D(mm)
2.7
寸法E(mm)
1.2
材質
SPCC/三価クロメート
付属品
十字穴付きなべ小ねじ(M4×12)10個
形状
T7
質量(kg)
0.00224
穴径(Φmm)
4.2
CADデータダウンロード