SRO 丸ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38000112 品番 SRO1-500
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ラック側を往復運動させるときに便利です。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)800[81.6]
(歯面強さ)121[12.3]
モジュール1 歯数159 材質S45C 表面処理黒染 種別丸ラック 形状R2 質量(kg)0.29 寸法A(mm)505 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度(95HRB以下) 歯面仕上げ切削 かみあい高さD(mm)9 外径d(Φmm)10(h9)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする