KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRO 丸ラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38000137
品番
SRO2-500
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ラック側を往復運動させるときに便利です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)3200[326]
(歯面強さ)530[54]
モジュール
2
歯数
79
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
丸ラック
形状
R2
質量(kg)
1.16
寸法A(mm)
505
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級
歯面硬度
(95HRB以下)
歯面仕上げ
切削
かみあい高さD(mm)
18
外径d(Φmm)
20(h9)
CADデータダウンロード