KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRO 丸ラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38000146
品番
SRO2-1000
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ラック側を往復運動させるときに便利です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)3200[326]
(歯面強さ)530[54]
モジュール
2
歯数
159
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
丸ラック
形状
R2
質量(kg)
2.31
寸法A(mm)
1010
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級
歯面硬度
(95HRB以下)
歯面仕上げ
切削
かみあい高さD(mm)
18
外径d(Φmm)
20(h9)
CADデータダウンロード