SRO 丸ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38000164 品番 SRO2.5-1000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ラック側を往復運動させるときに便利です。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)5000[510]
(歯面強さ)848[86.5]
モジュール2.5 歯数127 材質S45C 表面処理黒染 種別丸ラック 形状R2 質量(kg)3.61 寸法A(mm)1010 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度(95HRB以下) 歯面仕上げ切削 かみあい高さD(mm)22.5 外径d(Φmm)25(h9)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする