KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRO 丸ラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38000173
品番
SRO3-500
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ラック側を往復運動させるときに便利です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)7200[735]
(歯面強さ)1240[127]
モジュール
3
歯数
52
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
丸ラック
形状
R2
質量(kg)
2.6
寸法A(mm)
505
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級
歯面硬度
(95HRB以下)
歯面仕上げ
切削
かみあい高さD(mm)
27
外径d(Φmm)
30(h9)
CADデータダウンロード