KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRO 丸ラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
6
歯数
52
注文コード
38000225
品番
SRO6-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,600
この商品は
モジュール・歯数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ラック側を往復運動させるときに便利です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)28800[2940]
(歯面強さ)5290[539]
モジュール
6
歯数
52
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
丸ラック
形状
R2
質量(kg)
20.8
寸法A(mm)
1010
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級
歯面硬度
(95HRB以下)
歯面仕上げ
切削
かみあい高さD(mm)
54
外径d(Φmm)
60(h9)
CADデータダウンロード