KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SROS 丸ラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38000261
品番
SROS2.5-500
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ラック側を往復運動させるときに便利です。
取り付け安いSタイプです。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)5000[510]
(歯面強さ)848[86.5]
モジュール
2.5
歯数
51
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
丸ラック
形状
R7
質量(kg)
1.83
寸法A(mm)
505
かみあい高さD(mm)
22.5
外径d(Φmm)
25(h9)
CADデータダウンロード