KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SROS 丸ラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38000277
品番
SROS3-500
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ラック側を往復運動させるときに便利です。
取り付け安いSタイプです。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)7200[735]
(歯面強さ)1240[127]
モジュール
3
歯数
42
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
丸ラック
形状
R7
質量(kg)
2.64
寸法A(mm)
505
かみあい高さD(mm)
27
外径d(Φmm)
30(h9)
CADデータダウンロード