KRHG 歯研ヘリカルラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38000365 品番KRHG1-100R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質製品です。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)1290[131]
(歯面強さ)955[97.4]
モジュール1 歯数28 歯幅(mm)8 材質SCM440 形状RR 質量(kg)0.086 種別歯研ヘリカルラック 全長A(mm)98 高さ(C)(mm)15 歯幅B(mm)8 かみあい高さD(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする