KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KRHG 歯研ヘリカルラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38000392
品番
KRHG1.5-100L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,100
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質製品です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)2890[295]
(歯面強さ)2380[243]
モジュール
1.5
歯数
19
歯幅(mm)
12
材質
SCM440
形状
RL
質量(kg)
0.18
種別
歯研ヘリカルラック
全長A(mm)
101
高さ(C)(mm)
20
歯幅B(mm)
12
かみあい高さD(mm)
18.5
CADデータダウンロード