KRHG 歯研ヘリカルラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38000401 品番KRHG2-100R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質製品です。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)5140[524]
(歯面強さ)4230[432]
モジュール2 歯数13 歯幅(mm)16 材質SCM440 形状RR 質量(kg)0.28 種別歯研ヘリカルラック 全長A(mm)98 高さ(C)(mm)25 歯幅B(mm)16 かみあい高さD(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする