KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KRHG 歯研ヘリカルラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38000426
品番
KRHG2.5-100R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,300
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質製品です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)8030[819]
(歯面強さ)6610[674]
モジュール
2.5
歯数
10
歯幅(mm)
20
材質
SCM440
形状
RR
質量(kg)
0.43
種別
歯研ヘリカルラック
全長A(mm)
100
高さ(C)(mm)
30
歯幅B(mm)
20
かみあい高さD(mm)
27.5
CADデータダウンロード