KRHG 歯研ヘリカルラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38000453 品番KRHG3-100L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質製品です。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)12000[1230]
(歯面強さ)9810[1000]
モジュール3 歯数8 歯幅(mm)25 材質SCM440 形状RL 質量(kg)0.64 種別歯研ヘリカルラック 全長A(mm)102 高さ(C)(mm)35 歯幅B(mm)25 かみあい高さD(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする