KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KRHGF 歯研ヘリカルラック(両端面加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1.5
形状
RFR
注文コード
38000487
品番
KRHGF1.5-500R
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・形状
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質製品です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)2890[295]
(歯面強さ)2380[243]
モジュール
1.5
歯数
106
歯幅(mm)
12
材質
SCM440
形状
RFR
質量(kg)
0.87
種別
歯研ヘリカルラック
高さ(C)(mm)
20
寸法A(mm)
499.51
歯幅B(mm)
12
かみあい高さD(mm)
18.5
寸法A'(mm)
504.23
CADデータダウンロード