KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KRHGF 歯研ヘリカルラック(両端面加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3
形状
RFL
注文コード
38000557
品番
KRHGF3-1000L
参考基準価格(税別)
¥107,400
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・形状
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質製品です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)12000[1230]
(歯面強さ)9810[1000]
モジュール
3
歯数
106
歯幅(mm)
25
材質
SCM440
形状
RFL
質量(kg)
6.27
種別
歯研ヘリカルラック
高さ(C)(mm)
35
寸法A(mm)
999.03
歯幅B(mm)
25
かみあい高さD(mm)
32
寸法A'(mm)
1008.88
CADデータダウンロード