KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRH ヘリカルラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2
形状
RL
注文コード
38000575
品番
SRH2-100L
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・形状
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)4710[481]
(歯面強さ)1570[160]
モジュール
2
歯数
12
歯幅(mm)
25
材質
S45C
表面処理
黒染
形状
RL
種別
ヘリカルラック
質量(kg)
0.43
全長A(mm)
95
高さ(C)(mm)
25
歯幅B(mm)
25
かみあい高さD(mm)
23
CADデータダウンロード