SRH ヘリカルラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2 形状R1 注文コード38000593 品番SRH2-500L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,860
この商品はモジュール・形状など12種類から選べます 他の種類を見る

ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)4710[481]
(歯面強さ)1570[160]
モジュール2 歯数75 歯幅(mm)25 材質S45C 表面処理黒染 形状R1 種別ヘリカルラック 質量(kg)2.28 全長A(mm)505 高さ(C)(mm)25 歯幅B(mm)25 かみあい高さD(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする