KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRH ヘリカルラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3
形状
R1
注文コード
38000672
品番
SRH3-1000L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
モジュール・形状
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)9910[1010]
(歯面強さ)3520[359]
モジュール
3
歯数
101
歯幅(mm)
35
材質
S45C
表面処理
黒染
形状
R1
種別
ヘリカルラック
質量(kg)
8.88
全長A(mm)
1010
高さ(C)(mm)
35
歯幅B(mm)
35
かみあい高さD(mm)
32
CADデータダウンロード