KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRHFD ラック(両端面・取付穴加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2
形状
RDR
注文コード
38000724
品番
SRHFD2-1000R
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)4710[481]
(歯面強さ)1570[160]
寸法A'(mm)
1001.94
寸法A(mm)
995.24
歯幅B(mm)
25
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
47.62
寸法G(mm)
180
寸法H(mm)
7
寸法I(mm)
11
寸法J(mm)
7
高さ(C)(mm)
25
かみあい高さD(mm)
23
モジュール
2
歯数
153
種別
ラック
材質
S45C
形状
RDR
質量(kg)
4.43
歯幅(mm)
25
表面処理
黒染
取付穴数
6
使用ねじ
M6
CADデータダウンロード